{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TwinCut | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U | 91,8 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U | 95,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U | 48,3 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | |
Set di viti per inserti | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219897 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219899 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213410 80/4 | |
EAN / GTIN | 4045197605443 | |
Codice del produttore | 213410 80/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a spianare a 45° TwinCut passo largo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
554,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
673,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
587,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
808,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
566,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |