XOMU094812ZZER TI

Codice art.: 213032 TI
Sconto
26,96 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.240 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMU094812ZZER
Modello TI
Tipo HB4430
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Avanzamento fz per dente 0,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Rivestimento PVD
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Codice del produttore 213032 TI

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti bilaterali a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio innovativi e performanti per un’economicità particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello