Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 30/3 mm

Codice art.: 213002 30/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 30 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 20 mm
Sporgenza totale L1 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 50 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 58 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,2 mm
Angolo rampa αmax. 1,96 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 17,55 mm
Inserto adatto XOMU094812
Angolo di regolazione κ 15 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213002 30/3
EAN / GTIN 4062406266448
Codice del produttore 213002 30/3

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di utensili con alloggiamento inserto estremamente stabile per garantire la massima sicurezza dei processi. Geometrie degli utensili con forza di taglio ridotta per una riduzione del carico sul mandrino macchina.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 7 (10IP, 2,8Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,8 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello