XDPT 070308 ER HART

Codice art.: 212929 HART
Sconto
15,79 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.282 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XPDT 070308 ER
    Modello DURO
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 1,58 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
    Avanzamento fz per dente 0,36 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212929 HART
    EAN / GTIN 4045197812575
    Codice del produttore 212929 HART

    Tabella dati

    TOOLOX 44
    H
    140
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello