{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 30 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 58 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 4,42 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212813 30/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939227 |