{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 64 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 20,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212813 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939258 | |
Codice del produttore | 212813 40/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 40/3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
390,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 50 | 50 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 40 | 40 |
⌀ D3 | 24 | 24 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 64 | 64 |