{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,02 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28,4 mm | |
Inserto adatto | VDGT 11T2.. | |
Set di viti per inserti | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a tuffo |
Codice articolo | 211851 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715111 | |
Codice del produttore | 211851 32/4 |