VDGT 11T210 FN con rivestimento diamantato ALU

Codice art.: 211864 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VDGT 11T210 FN
    Modello Alluminio
    Tipo HB7810
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz 0,17 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Raggio di curvatura 1 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211864 ALU
    EAN / GTIN 4045197555786
    Codice del produttore 211864 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1900
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    1900
    Alluminio > 10% Si
    N
    680
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto diamantato per maggiori velocità di taglio e durate in materiali contenenti silicio.

    Nota:

    ap max. = 3 mm per sgrossatura con ae = 1×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello