{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 10 mm | |
Adattatore | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
⌀ Esterno d1 | 9,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Lunghezza utile L1 | 36 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo |
210565 10
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197522726
copia |
|
Codice del produttore |
210565 10
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |