Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45° 20 mm

Codice art.: 210245 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 38

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente D 20 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 20 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 25 mm
Lunghezza taglienti L2 15 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210245 20
EAN / GTIN 4045197891419
Codice del produttore 210245 20

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45°  20 mm

Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45° 20 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
193,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
181,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
177,84 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna
Materiale da taglio HMI HMI HMI
Angolo dell’elica 38 grado 38 grado 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm 0,1 mm 0,12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura Inserto di taglio per fresatura Inserto di taglio per fresatura

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello