{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,24 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891297 | |
Codice del produttore | 210245 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45° 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
100,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
99,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
89,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Modello | N | N | N |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,07 mm | 0,08 mm |
⌀ Tagliente D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |