Set di chiavi a bussola 3/8″ 1/4″, 50 pz.

Codice art.: 2075695
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2075695
EAN / GTIN 4010886878781
Codice del produttore 2075695
Numero-L L60160 1206

Descrizione

Descrizione:

Bussole da 3/8″ e 1/4″ per viti con impronta TX interna ed esterna
Con robuste cricchetti reversibili a levetta, scatto a pulsante
In cassetta in lamiera di acciaio con Check-Tool inserto
Misure: 320 x 210 x 55 mm

Proprietà:

  • supporto unità, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • mandrino di azionamento, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • larghezza totale [mm]: 320 mm
  • altezza totale [mm]: 55 mm
  • profondità totale [mm]: 210 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 50 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 320 mm
  • altezza nominale [mm]: 55 mm

Prodotti correlati

Accessori