cricchetto reversibile 1/4″, impugnatura 2K, 127 mm

Codice art.: 1703749
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1703749
EAN / GTIN 4010886855638
Codice del produttore 1703749
Numero-L L60160 1526

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN 3122, ISO 3315
Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti
Dentatura fine, con leva di inversione e sgancio a pulsante
Angolo di ripresa 9 gradi
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Numero di denti: 40
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Larghezza totale [mm]: 24 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Altezza della testa del cricchetto: 20 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 9 °
  • Tipo di commutazione: Leva del cambio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Sblocco a pulsante: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello