Porta inserti 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Codice art.: 6536320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6536320
EAN / GTIN 4010886653630
Codice del produttore 6536320
Numero-L L60160 2318

Descrizione

Descrizione:

Esagono maschio sec. DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Quadro maschio DIN 3121 per chiavi a bussola azionate da avvitatori
Adatto anche per avvitatori a batteria senza effetto di percussione
Adatto anche per avvitatori a batteria senza effetto di percussione

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 6,3 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 1/4″
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Lunghezza totale [mm]: 50 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello