{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Uni | |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 17 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206368 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047124 | |
Codice del produttore | 206368 4/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
33,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
50,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino
32,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
⌀ Posizione libera D1 | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Materiale da taglio | VHM | VHM | VHM |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |