Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Codice art.: 203068 3
Sconto
26,36 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Uni
⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 13 mm
⌀ Posizione libera D1 2,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,06 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,015 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Codice del produttore 203068 3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino
26,36 €
19,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
63,86 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
73,22 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
36,82 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
330 pezzi in magazzino
40,66 €
29,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Posizione libera D1 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8 e8 e8
Modello N N N N N
Strategia di truciolatura MTC HPC HPC; TPC HPC MTC
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
Serie Pro Uni Master Titan Master Ni-based Master Uni Master Uni

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello