{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Uni | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206368 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047179 | |
Codice del produttore | 206368 8/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro UNI 8/0,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
45,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
510 pezzi in magazzino
44,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
63,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura ;0,05×D per fresatura a copiare ;0,3×D per contornatura | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,3×D per contornatura ;0,05×D per fresatura a copiare ;0,3×D per contornatura |
⌀ Tagliente DC | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza taglienti Lc | 21 | 19 | 21 |
Angolo dell’elica | 42 | 38 | 42 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |