• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC 20 mm

Codice art.: 203282 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 10
Angolo dell’elica 50 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 60 mm
Lunghezza complessiva L 126 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,03 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203282 20
EAN / GTIN 4045197597557
Codice del produttore 203282 20

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
145
Acciaio < 65 HRC
H
100
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di una nuova generazione, appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC 20 mm

Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC 20 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
514,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
762,32 €
318,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
222,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
629,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
550,16 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
208,43 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Angolazione dello smusso angolare 90 90 90 90 90 90
Lunghezza taglienti Lc 60 38 60 75 50 60
Angolo dell’elica 50 45 50 50 50 45
Numero denti Z 10 6 8 10 10 6
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo orizzontale e obliquo orizzontale e obliquo orizzontale e obliquo orizzontale e obliquo orizzontale e obliquo
⌀ Codolo Ds 20 20 20 20 20 20

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello