{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,02 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Codice del produttore | 203282 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
347 pezzi in magazzino
79,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
152,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
37,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino
96,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
34,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura |
Lunghezza complessiva L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Modello | H | H | H | H | H |
Numero denti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |