{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,03 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 70 HRC | 0,045 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 | |
Codice del produttore | 203212 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
762,32 €
374,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
206,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 105 | 126 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 38 | 60 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,03 | 0 / -0,02 |