Set di cacciaviti offset nel modulo CT 17 pz.

Codice art.: 2016540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2016540
    EAN / GTIN 4010886878576
    Codice del produttore 2016540
    Numero-L L60160 1425

    Descrizione

    Descrizione:

    Dimensioni: 316,5 x 390 x 35 mm

    Proprietà:

    • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
    • Larghezza totale [mm]: 316 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
    • Materiale: schiuma
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello