Cacciavite offset con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2502658
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2502658
    EAN / GTIN 4010886933060
    Codice del produttore 2502658
    Numero-L L60160 587

    Descrizione

    Descrizione:

    Con due esagoni di misure uguali
    Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
    Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

    Proprietà:

    • Design: con foro per appendere
    • Larghezza totale [mm]: 133 mm
    • Altezza totale [mm]: 23 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
    • Lunghezza della lama: 150 mm
    • Lunghezza lama corta [mm]: 20
    • Materiale: Acciaio al cromo-silicio vanadio 61CrSiV5
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra i piani [mm]: 6
    • Tempra della punta di uscita: brunito
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello