Serie di chiavi maschio esagonali piegate

Codice art.: 1523988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1523988
EAN / GTIN 4010886815038
Codice del produttore 1523988
Numero-L L60160 346

Descrizione

Descrizione:

metrico
Le estremità smussate semplificano l'inserimento nella testa della vite

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: 59CrV4
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: sì
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello