{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192650 8M | |
EAN / GTIN | 4045197107480 | |
Codice del produttore | 192650 8M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino
26,99 €
22,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
40,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
45,24 €
26,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
63,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 90 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | k10 | js12 | ±0,12 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |