{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107589 | |
Codice del produttore | 192650 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
433 pezzi in magazzino
45,78 €
34,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
60,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
58,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
78,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino
68,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
39,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
70,93 €
49,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
683 pezzi in magazzino
63,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 25 grado | 25 grado | 25 grado | 25 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,025 mm |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |