• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 28mm

Codice art.: 192650 28
Sconto
108,68 €
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: js12
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 28 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale js12
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 45 mm
Lunghezza complessiva L 121 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,7 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,031 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192650 28
EAN / GTIN 4045197107671
Codice del produttore 192650 28
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
78
Acciaio < 750 N/mm²
P
55
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
29
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo rettificato.
Fino alla Dim. 20, geometria dei taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.
Dim. da 6M a 25M − frese MID: dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga.
Variante economica.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello