Fresa HSS-E-SPM HPC 12 mm

Codice art.: 191637 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,03
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E SPM
    Norma DIN 844 B
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,03
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,052 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 191637 12
    EAN / GTIN 4045197838940
    Codice del produttore 191637 12

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    74
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    64
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    42
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    26
    INOX > 900 N/mm²
    M
    21
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Substrato ad alte prestazioni per la lavorazione di acciai e materiali inossidabili.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello