{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,03 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 121 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Codice del produttore | 191637 25 |