Set di frese a codolo cilindrico HSS-E-SPM, TiAlN, Modello: SET

Codice art.: 191639 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E SPM
  • Normativa: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,03
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E SPM
Normativa DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,03
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 1835 B con h6
Strategia di truciolatura HPC
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191639 SET
EAN / GTIN 4045197966636
Codice del produttore 191639 SET

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura, a più taglienti, con geometria universale.
Cadauno una fresa n. art. 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 e 16 mm.

Fornitura:

5 pezzi.

Nota:

Per la rappresentazione del taglio, vedere n. art. 191637.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello