{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 160 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ae max | 52 mm | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 28 | |
Numero di fori di trascinamento | 5 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 43,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179902 160 | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,03 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Contenuto | HM | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179930 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887122 | |
Codice del produttore | 179930 160X3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari 160X3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
209,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
196,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 160 | 160 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
⌀ Foro | 22 | 22 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HM | HM |
Spessore | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |