• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari 125X3 mm

Codice art.: 179930 125X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

125 mm
Spessore 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ae max 42 mm
⌀ Foro 22 mm
Numero denti Z 26
Numero di fori di trascinamento 5
⌀ Foro di trascinamento 4,4 mm
Interasse fori di trascinamento 31,5 mm
Adattatore idoneo 179902 125
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Contenuto HM
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179930 125X3
EAN / GTIN 4045197887115
Codice del produttore 179930 125X3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
125
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato in metallo duro. Forma del dente e numero di denti concepiti in modo specifico per la lavorazione dell’acciaio. Ottimo anche per acciaio < 1100 N/mm2.
Lama per sega circolare con riporto in metallo duro GARANT per tagli estremamente profondi. Passo irregolare delle lame per sega per una lavorazione più regolare. Consigliamo l'avanzamento radiale per limitare le vibrazioni e aumentare la durata dell'utensile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello