Adattatore lama per sega circolare 125 mm

Codice art.: 179902 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ lama per sega (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione del codolo a manicotto
    Passaggio interno per LR
    L1 43 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
    ⌀ D3 38 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    Numero di fori di fissaggio 5
    Interasse fori di fissaggio 31,5 mm
    Set di viti di serraggio 219985 (TX15; 4,2 Nm)
    Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 179902 125
    EAN / GTIN 4045197887139
    Codice del produttore 179902 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento al Ni per una migliore protezione contro l’usura.

    Uso:

    Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

    Nota:

    ⌀ Foro di attacco = interfaccia per portautensile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello