Adattatore lama per sega circolare, a manicotto, Per ⌀ lama per sega: 160mm

Codice art.: 179902 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ lama per sega (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
L1 43 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
⌀ D3 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Numero di fori di fissaggio 5
Interasse fori di fissaggio 43,5 mm
Set di viti di serraggio 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146
Codice del produttore 179902 160

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento al Ni per una migliore protezione contro l’usura.

Uso:

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

Nota:

⌀ Foro di attacco = interfaccia per portautensile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello