{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 | 68 mm | |
Lunghezza complessiva L | 138 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Codice del produttore | 164000 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
57,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.713 pezzi in magazzino
19,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
46,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino
40,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
63,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
91,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva L | 138 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 138 mm |
Normativa | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Cono Morse |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |