{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 44 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 83 mm | |
Sporgenza totale L1 | 215 mm | |
Lunghezza complessiva L | 336 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 44 | |
EAN / GTIN | 4045197092113 | |
Codice del produttore | 164000 44 |