{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 23 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 66 mm | |
Sporgenza totale L1 | 160 mm | |
Lunghezza complessiva L | 241 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Codice del produttore | 164000 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 23mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
111,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
179,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
182,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
274,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
255,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
109,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | no |
Normativa | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 206 B |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |