Accessori di sistema GDE 28 D

Codice art.: 1600A021BH
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
Codice articolo 1600A021BH
EAN / GTIN 4059952562926
Codice del produttore 1600A021BH

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio di sistema GDE 28 D
  • Aspirazione leggera e integrata: il GDE 28 D Professional
  • Il design molto compatto e leggero garantisce un'eccellente ergonomia
  • L'aspirapolvere può essere montato con un semplice clic e il contenitore della polvere può essere comodamente svuotato senza dover rimuovere il filtro
  • Il suo meccanismo di pulizia del filtro, che abbatte il filtro HEPA, supporta un flusso d'aria costante e garantisce eccellenti risultati di aspirazione della polvere
  • La sua elevata flessibilità, grazie a due occhielli intercambiabili per forare fino a 28 mm di diametro e a una prolunga per attacchi lunghi fino a 265 mm, lo rende ideale per numerose applicazioni
  • L'adattatore integrato è adatto all'uso con il GBH 18V-28 DC Professional durante la foratura o la perforazione a martello
  • Il GDE 28 D Professional è dotato di una scatola trasparente per il controllo del livello di riempimento e la regolazione della profondità di perforazione
  • Incluso nella consegna: Mandrino fisso con occhiello, diametro 16 mm , Mandrino fisso con occhiello, diametro 28 mm , Prolunga , Scatola di cartone

Proprietà:

  • Peso: 1 kg
  • Compatibile con: GBH 18V-28 DC
  • Massimo Diametro della punta: 28 mm
  • Lunghezza massima della punta: 265 mm
  • Profondità massima di foratura: 100 mm

Fornitura:

  • Mandrino fisso con occhiello, diametro 16 mm
  • Mandrino fisso con occhiello, diametro 28 mm
  • Estensione
  • Cartone

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello