Set di base batteria ricaricabile: 2 x GBA 18 volt, 5,0 Ah e GAL 1880 CV

Codice art.: 1600A00B8J
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A00B8J
EAN / GTIN 3165140839341
Codice del produttore 1600A00B8J
Numero-L L00590 1916

Descrizione

Descrizione:

  • Set di base 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV
  • Fornito con scatola
  • caricabatterie rapido GAL 1880 CV
  • 2x batteria ricaricabile GBA 18V 5,0Ah

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 5,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 - 18 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Corrente di carica: 8,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 5,0 Ah (80%/100%) circa: 35/45 min
  • Tipo di cella: ioni di litio

Fornitura:

  • Cartone
  • Caricatore rapido GAL 1880 CV
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 5.0Ah

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello