Batteria 6x GBA 18V 4.0Ah

Codice art.: 1600A02A2S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02A2S
EAN / GTIN 4059952638928
Codice del produttore 1600A02A2S
Numero-L L00590 1586

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria 6x GBA 18V 4.0Ah
  • La batteria GBA 18V 4Ah Professional della classe 18 volt Bosch è stata progettata per un'autonomia prolungata
  • Grazie alla maggiore capacità della batteria, consente un'autonomia superiore del 100% rispetto al modello da 18V 2.0Ah
  • Per una migliore dissipazione del calore della batteria dall'interno verso l'esterno, questo modello è dotato anche della tecnologia COOLPACK 1.0
  • Poiché il calore può danneggiare le celle, la tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e consente tempi di funzionamento più lunghi
  • Dal 2008 tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti della stessa classe di volt
  • L'L-BOXX 136, con il suo robusto inserto appositamente sviluppato, offre una soluzione di stoccaggio e trasporto migliore all'interno del sistema di mobilità Bosch
  • Il meccanismo a scatto ottimizzato di L-BOXX consente una facile apertura delle scatole impilate per una comoda movimentazione
  • La compatibilità completa delle varianti L-BOXX, degli inserti per utensili e del sistema di equipaggiamento di bordo Sortimo garantisce una flessibilità totale

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 74 x 115 x 56 mm
  • Capacità della batteria: 4,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso: 3660 kg

Fornitura:

  • 6 x batteria ricaricabile GBA 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX per starter set

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello