{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 19 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150130 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741875 | |
Codice del produttore | 150130 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
346 pezzi in magazzino
53,66 €
34,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
454 pezzi in magazzino
27,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
59,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
487 pezzi in magazzino
19,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
412 pezzi in magazzino
36,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
30,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
207 pezzi in magazzino
57,20 €
36,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
36,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
33,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiN | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |