{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M5 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150130 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197700711 | |
Codice del produttore | 150130 10,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 10,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
833 pezzi in magazzino
35,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino
33,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
60,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 10,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
18,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |