Set di svasatori conici di precisione n. art. 150130 in custodia 90° 5

Codice art.: 150301 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero svasatori 5
    Rivestimento TiAlN
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Passo dei taglienti dello svasatore differente
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150301 5
    EAN / GTIN 4045197911896
    Codice del produttore 150301 5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    75
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Svasatore conico di precisione n. art. 150130.
    Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate. Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

    Vantaggi:

    Elevata silenziosità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

    Uso:

    Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise.

    Contenuto:

    cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Fornitura:

    Set di 5 svasatori conici di precisione in custodia tonda.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello