Filiera W1/8

Codice art.: 141550 W1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BSW Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSW
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto W1/8
    Tipo di filettatura BSW
    Angolo di filetto 55 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma EN 22568
    Filetti per pollice 40
    ⌀ Filettatura 3,18 mm
    ⌀ Esterno 20 mm
    Altezza 5 mm
    Classe di tolleranza medio
    Direzione di taglio destra
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 141550 W1/8
    EAN / GTIN 4045197084446
    Codice del produttore 141550 W1/8

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

    Uso:

    Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello