{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | W1 | |
Tipo di filettatura | BSW | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Filetti per pollice | 8 | |
⌀ Filettatura | 25,4 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Classe di tolleranza | medio | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141550 W1 | |
EAN / GTIN | 4045197084576 | |
Codice del produttore | 141550 W1 |