Filiera, BSW: W9/16

Codice art.: 141550 W9/16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BSW Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: BSW
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto W9/16
Tipo di filettatura BSW
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Filetti per pollice 12
⌀ Filettatura 14,29 mm
⌀ Esterno 38 mm
Altezza 14 mm
Classe di tolleranza medio
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538
Codice del produttore 141550 W9/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello