{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8×1 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 25 mm | |
Altezza | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301796 | |
Codice del produttore | 141055 8X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Filiere HSS-E 8X1
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
57,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
40,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 25 | 25 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | MF | MF |
Misura del filetto | M8×1 | M8×1 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |