{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223236 | |
Codice del produttore | 141055 22X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 22X1,5
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
97,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
101,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
74,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Altezza | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |