{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301864 | |
Codice del produttore | 141055 14X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Filiere HSS-E 14X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino
86,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
59,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 | 38 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | MF | MF |
Misura del filetto | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Passo | 1,5 | 1,5 |