{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
⌀ Nominale DC | 4,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,95 mm | |
Profondità di impiego massima | 18 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 59 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139615 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197585851 | |
Codice del produttore | 139615 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a filettare a un dente 3× D, TiAlN, M: M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino
209,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
172,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | rosso |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | 28 mm | 36 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |