{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Profondità di impiego massima LC | 9 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 28 mm | |
Sporgenza totale L1 | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139610 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197509734 | |
Codice del produttore | 139610 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a filettare a un dente 2×D M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
172,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
121 pezzi in magazzino
209,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
154,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 40 | 59 | 59 | 55 |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno | Interno |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,9 | 4,8 | 4,68 | 4,8 |
⌀ Codolo Ds | 5 | 6 | 8 | 6 |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |